Standard Abrasives™ Buff and Blend HS Disc, 811031, A/O Medium, T27, 4-1/2 in x 7/8 in, nylon, 5 ks/karton, 50 ks/krabice

Artiklové číslo: 7100300753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100300753
EAN / GTIN 00068060661265
Číslo výrobce 7100300753
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte standardní brusné kotouče Abrasives™ Buff a Blend HS Disc k efektivnímu čištění železných a neželezných kovů, snadné přeměně na odstraňování otřepů a zajištění konzistentně mazaného povrchu. Naše HS disky jsou vyrobeny z pevného, hustého materiál, který odolává vysokému tlaku bez skládání, a to i při práci na obtížných okrajích nebo nepravidelných površích. Používají ostré řezání oxidu hlinitého, které vytváří rovnoměrný vzor poškrábání a funguje dobře na mnoha různých typech kovů. Diskům jsme dali flexibilní a flexibilní látku, která může efektivně pracovat na obtížných tvarech a konturách bez poškození podkladu. Tato otevřená síť odolává stresu a omezuje hromadění cizích předmětů, které mohou ucpat abrazivo a prodloužit jeho životnost.

Výhoda:

  • Vysoká pevnost (HS) Buff a směs materiál pro profesionální výsledky s lehkou odstraňování otřepů a dokončovací
  • Hustá, pevná konstrukce odolává vysokému tlaku bez skládání, což zvyšuje produktivita
  • Poskytuje rovnoměrný, rovnoměrný a bezmazný povrch na železných a neželezných kovech
  • Oxid hlinitý se prudce řeže, poskytuje konzistentní stírací vzor a funguje dobře na mnoha různých kovech
  • Flexibilní, flexibilní otevřený web odstraňuje otřepy a povrchové nečistoty bez vyhrnutí podkladu
  • Nosná otevřená síť snižuje hromadění cizích předmětů, které mohou ucpat abrazivo a prodloužit jeho životnost
  • Disky se středovým vývrtem jsou k dispozici v řadě Medium až po velké velikosti, aby vyhovovaly mnoha různým specifikacím projektu
  • Tři odrůdy, ze kterých si můžete vybrat pro různé agresivity a povrchové vlastnosti: Hrubý (CRSgreen), Medium (MEDblue) a velmi jemný (VFNMaroon)

Doporučení:

  • Čistěte efektivně, snadno dosáhnete odstraňování otřepů a konzistentně bez mazání povrchu na železných a neželezných kovech

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku