3M Xtract™ Cubitron™ II brusný kotouč s oky 710W, 73146, 80+, 225 mm x NH

Artiklové číslo: 7100293346
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 150 ks
  • K objednání po násobcích: 150 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100293346
EAN / GTIN 04064035086305
Číslo výrobce 7100293346
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Mletí, přemyšleno. Snížení prašnosti a výkon broušení již nejsou protichůdné. Kombinace legendární technologie precizně tvarovaného keramického zrna 3M™ s nosičem sítě, mřížka 3M brusný 3M brusný kotouč 710W Xtract™ Cubitron™ II dosahuje špičkové rychlosti odstraňování a zároveň umožňuje prakticky bezprašné broušení. Přesné keramické zrno 3M™ se nepřetržitě rozkládá na ostré řezné hrany, poskytuje dvojnásobnou životnost nástroje a dvakrát vyšší řezný výkon než přední síťované kotouče od konkurentů. Využijte výhod sítě 3M Xtract™ Cubitron™ II brusný kotouč 710W a získejte konkurenční výhodu ve svém oboru, od aplikací kov a zpracování dřeva až po aplikace OEM pro letectví a kosmonautiku, námořní dopravu, železnici a automobilový průmysl. Umožňuje bezpečnější pracovní prostředí. Čisté pracovní prostředí je bezpečnější pracovní prostředí. Mřížka 3M Xtract™ brusný kotouč 710W umožňuje odsávání více než 95% prachu generovaného během broušení, snižuje vystavení vzdušným částicím a vytváří zdravější, prakticky bezprašné pracovní prostředí. Přesné zrno 3M™ v kotouči navíc vyžaduje menší tlak ze strany uživatele, což umožňuje pohodlnější broušení. Poznejte výhody systému 3M Xtract™. Společnost 3M™ je vaším poskytovatelem systému pro všechny potřeby broušení. Od mlecích kotoučů ze síťoviny excentrická bruska až po mobilní odsávače prachu nabízíme vše, co potřebujete ke zvýšení produktivita a kvality ve vašem provozu. Techničtí odborníci 3M™ mají desítky let zkušeností v oblasti aplikací a průmyslu, aby zajistili, že získáte správné abrazivo a nejlepší systémové řešení. Aplikace - zpracování kovů - broušení Primerů - broušení Gelcoat - broušení kompozitních materiálů - zpracování dřeva

Výhoda:

  • Prémiová mřížka brusný kotouč umožňuje prakticky bezprašné broušení
  • Přesné zrno 3M™, uspořádané v jedinečném vzoru, poskytuje špičkovou rychlost odstraňování a dlouhou životnost
  • Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu
  • Poskytuje čistší pracovní prostředí než tradiční perforované disky
  • Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování a dokončování zásob
  • suchý zip materiál na zadní straně pro rychlé a snadné výměna kotouče
  • K dispozici v různých kvalitách od 80+ do 320+