3M™ Finesse-it™ Hookit™ Filmový kotouč 466LA, A3, formát A3, 36,5 mm x NH, hřebenatka, raznice 1438S

Artiklové číslo: 7100292485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2000 ks
  • K objednání po násobcích: 2000 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100292485
EAN / GTIN 00068060658067
Číslo výrobce 7100292485
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jako dvoustupňový postup opravy závad laku na automobilových dílech použijte válečkový kotouč 3M™ Trizact™ Hookit™ 466LA. Naše brousící květiny jsou velmi vhodné pro použití s mini random Orbit bruskami pro vytvoření povrchu připraveného k leštění. Na rozdíl od běžných brusiv je brusný prostředek 3M™ Trizact™ ostrý a zůstává ostrý pro přesnější kontrolu dokončování, předvídatelnější povrchovou úpravu a lepší, konzistentnější kvalitu ve srovnání s běžnými kotouči. Trojrozměrné pyramidové struktury, které jsou rovnoměrně rozloženy po celém povrchu brusiva Trizact, zajišťují konzistentní výkon a maximální konzistenci povrchu disků. Přesně vytvořený minerál pomáhá minimalizovat počet procesních kroků a dosahuje vysokého stupně lesku. Je zapotřebí velmi málo vody, což činí proces jednoduchým a efektivním. Naše brusné květy jsou ideální volbou pro dokončování, opravy vad, vyrovnání vrstev nátěrů a čirého laku, stejně jako odstraňování plastových vad. Díky delší životnosti v kombinaci s rychlým a rovnoměrným řezem je objektiv ideální pro rychlé opravy. Odstraňte všechny nejčastější závady (2 nebo 3 sekund) a pracujte efektivně a s mimořádným komfortem naší řemenice čelního skla.

Výhoda:

  • S abrazivy 3M™ Trizact™ s dlouhou životností pro reprodukovatelné a konzistentní výsledky
  • Ideální pro dvoustupňový postup opravy 3M pro opravu poškození laku vozidla
  • Dodává se na praktické roli s samolepicími kotouči
  • Velmi dobře se hodí pro použití s mini random orbitální brusky nebo orbitální brusky
  • Opravy provádějte rychle a efektivně

Doporučení:

  • Ideální pro dvoustupňový postup opravy 3M pro opravu poškození laku vozidla
  • Použijte s orbitálními nebo mini random orbitální brusky pro vytvoření leštěného povrchu