3M Xtract™ Brusný kotouč s mřížkou 310W, 80+, 152 mm x NH, Die 600Z, 50 ks/ks, 300 ks/ks

Artiklové číslo: 7100288228
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 300 ks
  • K objednání po násobcích: 300 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100288228
EAN / GTIN 00068060665775
Číslo výrobce 7100288228
L-číslo L01130 113299
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoká řezný výkon. Atraktivní cena. Společnost 3M™ nově definovala broušení a eliminovala kompromis mezi výkonem odsávání prachu a kotoučů s řadou abraziv ze síťoviny. Řada brusiv Advanced je navržena tak, aby nabízela nepřekonatelnou kombinaci výkonu a hodnoty pro lepší poměr ceny a výkonu. Systém 3M Xtract™ Grid brusný kotouč 310W je poháněn inovativními technologiemi 3M™ a technickými znalostmi a pomáhá vám udržet si konkurenceschopnost ve vašem odvětví. Umožňuje bezpečnější pracovní prostředí. Čisté pracovní prostředí je bezpečnější pracovní prostředí. Mřížka 3M Xtract™ brusný kotouč 310W umožňuje odsávání více než 95% prachu generovaného během broušení, snižuje vystavení vzdušným částicím a vytváří zdravější, prakticky bezprašné pracovní prostředí. Kromě toho brusné zrno v kotouči řeže při nižším tlaku uživatelem, což umožňuje pohodlnější broušení. Poznejte výhody systému 3M Xtract™. 3M™ je vaším poskytovatelem systému pro všechny potřeby. Od mlecích kotoučů ze síťoviny po excentrická bruska až po přenosné odsávače prachu, máme vše, co potřebujete ke zvýšení produktivita a kvality ve vašem provozu. Techničtí odborníci 3M™ mají desítky let zkušeností v oblasti aplikací a průmyslu, aby zajistili, že získáte správné abrazivo a nejlepší systémové řešení. Aplikace - zpracování kovů - broušení Primerů - broušení Gelcoat - broušení kompozitních materiálů - zpracování dřeva

Výhoda:

  • Síťovaný kotouč řady Advanced Series nabízí prakticky bezprašné broušení za atraktivní cenu
  • 3M™ Precision Grit ve směsi s vysoce kvalitními brusivy z oxidu hlinitého pro rychlé řezání a dlouhou životnost
  • Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu
  • Poskytuje čistší pracovní prostředí než tradiční perforované disky
  • Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování a dokončování zásob
  • suchý zip materiál na zadní straně pro rychlé a snadné výměna kotouče