Popis:
Optimalizováno pro netkané brusiva. Abyste získali správný povrch, potřebujete správné brusivo, nástroje a příslušenství. Z tohoto důvodu vyvinuli inženýři společnosti 3M univerzální opěrný blok pro povrchovou úpravu Scotch-Brite™. Tato podložka je navržena pro výkon a flexibilitu a může být použita ve více konfiguracích, v závislosti na typu disku – s podporou zaklapávacího středu pro disky se středovými otvory nebo bez středové podpory pro ploché povrchy. Celková systémová výhoda: Podložka Scotch-Brite™ Universal Surface Conditioning je součástí kompletního systému povrchové úpravy. Když zkombinujete tuto opěrný kotouč s kotouči pro povrchovou úpravu Scotch-Brite™ a zařízením 3M™ úhlové brusky, můžete nastavit novou úroveň produktivita. Při společném použití je účinnost každé součásti zlepšena, aby bylo dosaženo optimálního abrazivního výkonu, včetně životnosti, rychlosti Cut a konzistence.
Výhoda:
- Univerzální držák podložné talíře Scotch-Brite™ Hook-IT™ obsahuje tři různé montážní závity: M10, M14 a 5/8–11 a volitelně středová hřídel pro zachycení.
- K dispozici v průměrech 100 mm, 115 mm a 125 mm pro vhodné netkané kotouče Scotch-Brite™
- Konstrukce závitu zajišťuje snadné a bezpečné připevnění k nástroji