3M™ Souprava pro systém dýchacích přístrojů s přívodem vzduchu pro ochranu proti azbestu RAS-ASB-L, 1 ks/kufr

Artiklové číslo: 7100266045
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100266045
EAN / GTIN 04064035009281
Číslo výrobce 7100266045
L-číslo L01130 107838
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Systém 3M™ RAS-ASB-L (respirační letecká zásoba) je speciálně navržen tak, aby splňoval požadavky na sanaci azbestu a poskytuje nejvyšší možnou úroveň ochrany dýchacích cest. Systém vzduchových hadic s otevřeným okruhem je vybaven regulátorem stlačeného vzduchu, přívodní vzduchovou hadicí s integrovaným částicovým filtrem, vysokotlakým výstražným potrubím a potrubím vzduchových hadic. Ramenní popruh z PU potaženého polyesteru se snadno otírá pro čištění. Stroj Tempest Lung poskytuje přetlak uvnitř ochranná maska, který zajišťuje přiřazenou úroveň ochrany 2000* (pokud je zařízení připojeno k přívodu vzduchu). ochranná maska, vybavený dýchacím filtrem, umožňuje uživateli vstoupit a opustit pracovní prostory, aniž by musel být připojen k přívodu vzduchu. Po odpojení vzduchové hadice zabraňuje integrovaný zpětný ventil kontaminaci hadice. Varovná píšťalka na automatickém plicním stroji informuje nosič, aby se v případě poruchy přívodu vzduchu přepl na filtrační nádobku. Nádobka filtru je připevněna k masce slepým uzávěrem, aby se zabránilo kontaminaci. Nosný popruh s drátěným popruhem má hladký povrch, který snižuje zalepení azbestových vláken a umožňuje lepší dekontaminaci po použití. Integrovaný částicový filtr je připojen ke vzduchové hadici a zabraňuje vniknutí jakýchkoli vláken na hadici do ochranná maska. Schváleno a certifikováno CE podle EN 14593-1:2005 a AS/NZS 1716:2012. * V souladu s místními předpisy

Výhoda:

  • Navrženo speciálně pro požadavky na sanaci azbestu
  • Ideální pro oblasti s vysokou úrovní znečištění
  • Nejvyšší možná úroveň ochrany dýchacích cest s přiřazenou úrovní ochrany 2000
  • Vylepšená dekontaminace s nosným popruhem a integrovaným částicovým filtrem
  • ochranná maska s filtr pro vstup a výstup z pracovního prostoru
  • Schváleno a certifikováno CE podle EN 14593-1:2005

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku