3M™ Náhradní balení PF-940 pro dýchací přístroje PF-600E a PF-600E-ASB, 1 ks/kufr

Artiklové číslo: 7100265309
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100265309
EAN / GTIN 04064035010683
Číslo výrobce 7100265309
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Prodlužte životnost respirátoru 3M™ s naší řadou náhradních dílů a příslušenství.

Výhoda:

  • Náhradní díly a příslušenství pro respirátory 3M™
  • Poškozené díly vyměňte, aby byla zajištěna zamýšlená úroveň ochrany a pohodlí
  • Snadno instalovatelné příslušenství a náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku