Náhradní kotouč 3M™ Secure Click™, FF-800-01

Artiklové číslo: 7100263777
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100263777
EAN / GTIN 00638060432136
Číslo výrobce 7100263777
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Prodlužte životnost opakovaně použitelné jednotky ochranná maska 3M™ pomocí náhradních disků

Výhoda:

  • Náhradní čočky a zorníky lze snadno nainstalovat, pokud je starý štít opotřebený, poškrábaný nebo poškozený.
  • Pro zajištění bezpečnosti a pohodlí byste měli pravidelně kontrolovat a vyměňovat zařízení.
  • Rychlá a snadná instalace
  • Pro použití s opakovaně použitelnými respirátory 3M™
  • Schválený náhradní díl 3M

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku