3M™ Hookit™ flexibilní brusný blok pro odsávání prachu, 133 mm x 67 mm, 35825

Artiklové číslo: 7100260505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100260505
EAN / GTIN 00051131358256
Číslo výrobce 7100260505
L-číslo L01130 111020
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Brusné bloky 3M™ Hookit™ nabízejí všechny výhody brusné bloky odsávání prachu a navíc pevnost a pružnost pěnového brusného bloku. Tyto lehké brusné bloky s pevným, ale flexibilním nosným materiálem pro obráběcí linky a obrysy jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu. Vestavěný regulátor sání umožňuje uživateli nastavit dokonalou kombinaci odsávání prachu a svobodu pohybu pro jejich aplikaci. Tato řada brusných bloků obsahuje různé délky. Díky upevňovacímu systému 3M™ Hookit™ jsou kompatibilní s brusivy 3M™ Clean, mřížkami 3M™ Hookit™ a dalšími abrazivními materiály s podkladovou surovinou na suchý zip.

Výhoda:

  • Lehký brusný blok s pevným, ale flexibilním podpůrným materiálem, který vám umožní snadno zvládnout obrysy a linie.
  • Při použití s brusivem odsávání prachu a kompatibilními brusivy pomáhá tento flexibilní brusný blok pro odsávání prachu 3M™ s technologií odsávání prachu.
  • To může prodloužit životnost brusiv a snížit prach v dílně.
  • 3M™ Hookit™ lepicí systém na suchý zip umožňuje snadné změny abraziva.
  • Vestavěný regulátor sání umožňuje uživateli nastavit sání tak, aby brusný blok nepřilnul k podkladu a zároveň maximalizoval vazbu prachu.
  • Tato řada brusných bloků je k dispozici v různých délkách.