3M™ Nastavitelný aplikátor pro maskování při lakování, ACR21

Artiklové číslo: 7100259561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100259561
EAN / GTIN 00689330211319
Číslo výrobce 7100259561
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Aplikátor lze nastavit na různé šířky lepících obvazů. Aplikátor nastavitelného krytu laku 3M™ je robustní a snadno použitelný nástroj speciálně navržený pro automobilové aplikace OEM. Maskovací pásky se aplikují přesně a důsledně na složité povrchy, jako je linie střechy na sloupku AC nebo sloupky DD v oblasti zadních výklopných dveří vozidla. Aplikátor je lehký a lze jej nastavit do různých hloubek pro nanášení barevných čar Scotch® až do 19 mm, aby splňoval specifické požadavky zákazníka na design. Nástroj je dodáván s integrovaným a předmontovaným plným řezným nástrojem a také obsahuje nástroj pro částečné řezy pro speciální aplikace. Kromě toho je největší hrot aplikátoru předmontován, zatímco produkt obsahuje tři menší špičky, které lze také umístit na horní část aplikátoru. Magnety zajišťují, že nástroj zůstane správně zarovnán na obrobku. Další magnet v rukojeti umožňuje zavěšení pro uložení. Model AC kolony má lepicí hlavu, která umožňuje aplikaci i při zavřených dveřích. Modely AC i DD jsou k dispozici v levotočivých i pravotočivých verzích. Sada náhradních dílů pro AC a DD aplikátory. Snadná výměna dílů, které se časem opotřebovávají, je základním prvkem nastavitelného aplikátoru 3M™ pro krytí při lakování. Sada náhradních dílů obsahuje hroty aplikátoru všech velikostí a střihací bloky všech provedení. Výměna těchto součástí každého dílu je jednoduchá a vyžaduje pouze několik šroubů. Díly jsou vhodné jak pro AC kolony, tak pro DD kolony. Doporučené použití: Aplikace maskovacích pásek na složité povrchy, jako jsou AC a DD sloupky v automobilovém průmyslu nebo na obrobky.

Výhoda:

  • Přesnost na každé lince.
  • Nastavitelné pro různé šířky lepících obvazů a požadavky na aplikaci.
  • Magnetické vedení a integrovaný řezací nástroj zajišťují, že linky jsou pokaždé přesně aplikovány.
  • Rychlá aplikace.
  • Integrovaný řezný nástroj, čistá manipulace s plechem a tenký profil, který je speciálně navržen pro aplikace automobilových výrobců.
  • Robustní v náročných prostředích.
  • Komponenty jsou vyrobeny z nárazuvzdorného kompozitního materiálu a jsou vhodné pro použití ve výrobních prostředích.
  • Magnet integrovaný v rukojeti umožňuje snadné skladování.
  • Všechny tyto funkce nijak neovlivňují výkon.
  • Lehké a ergonomické tyto nástroje jsou lehké, intuitivní a snadno použitelné pro přesné krytí.
  • Aplikátor 3M™ s nastavitelným potahováním vám poskytne přesnost, kterou potřebujete pro dvoubarevné lakování rychle a snadno.

Doporučení:

  • Pro dvoubarevnou malbu.
  • Použijte barevné pruhy Scotch® na střešní vedení AC sloupku nebo sloupky DD v oblasti dveří zavazadlového prostoru vozidla.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku