3M™ Cubitron™ II látkový brusný pás 784F, Q-FLEX 100 mm x 289 mm 80+

Artiklové číslo: 7100253609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100253609
EAN / GTIN 04054596908710
Číslo výrobce 7100253609
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přesné keramické zrno 3M v trojúhelníkovém tvaru si vždy zachová ostré řezné hrany i při opotřebení zrna. Otevřený rozptyl umožňuje velmi vysoké rychlosti odstraňování a pozoruhodně chladné broušení, a to i při nízkých tlacích. To zanechává rychlost odstraňování běžných keramických brusných pásů daleko za sebou. 3M Cubitron II brusný pás 784F je ideální pro odstraňování vodního kamene a také pro běžné broušení s vysokým odstraněním materiálu v předběžném a středním broušení. Směs precizně tvarovaného keramického zrna 3M a oxidu hlinitého poskytuje vynikající výkon na široké škále materiálů.

Výhoda:

  • Výkonný brusný pás pro téměř všechny kovy
  • Směs 3M precizně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého
  • Ideální pro vysoké rychlosti obrábění
  • Vhodné pro suché a mokré broušení
  • zrnitost 36+ až 180+

Doporučení:

  • Pro průmyslové aplikace s potiskem Medium