3M™ DI-noc™ odolný proti otěru, ME-2291AR, 1220 mm x 25 m.

Artiklové číslo: 7100252353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Klebefolie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100252353
EAN / GTIN 04550309095666
Číslo výrobce 7100252353
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Designové fólie 3M™ DI-noc™ odolné proti oděru nabízejí při navrhování interiérů mimořádnou svobodu. Tyto fólie se vyznačují obzvláště otěruvzdorným povrchem a jsou proto vhodné pro renovaci nebo modernizaci ploch s vysokou návštěvnickou frekvencí, stejně jako pultů nebo tabulí. Tyto designové filmy jsou k dispozici ve více než 850 realistických barvách, designech nebo texturách, které jsou zaměnitelně podobné předmětům z přírodních materiálů. Jsou vhodné pro interiérový a exteriérový design. Jsou speciálně navrženy pro oblasti s vysokým napětím. Flexibilní proces aplikace umožňuje nanesení nábytku na místo pomocí fólií při renovačních pracích, aniž by bylo nutné odstraňovat stávající přípravky nebo kování. To umožňuje zákazníkům udržet své prostory otevřené po delší dobu i během renovací, čímž se zabrání narušení provozu nebo ztrátě příjmu. Fólie jsou opatřeny lepicí technologií 3M™ Comply™, která zajišťuje bezpečnou přilnavost k mnoha různým povrchům. To dává zákazníkům a zpracovatelům obzvláště velkou svobodu designu. Fólie se snadno čistí a udržují. Pokud jsou opotřebované nebo poškozené, mohou být rychle opraveny.

Výhoda:

  • Snižuje viditelné škrábance v oblastech s vysokým opotřebením
  • Škrábance a nečistoty lze otřít hadříkem
  • Nový povlak proti otiskům prstů dodává vybraným designům realistický vzhled přírodních materiálů
  • K dispozici v různých vzorcích, barvách a texturách pro větší svobodu designu
  • Rychlé a snadné lepení pro snížení prostojů, hluku a přerušení
  • Cenově výhodnější než běžné stavební materiály
  • Odolné vůči běžným skvrnám, čisticím prostředkům a dezinfekčním prostředkům
  • Snadno se čistí, dezinfikuje a udržuje

Doporučení:

  • Renovace oblastí s vysokou poptávkou, jako jsou dveře, stěny, výtahy a výtahy pro zboží, eskalátory, sloupy, zábradlí, stoly a pulty, pracovní plochy, nápojové a ATM stroje, barové stoly a židle, restaurace, firemní jídelny nebo hotelové lobby