3M™ Extra silná podlahová značkovací 971, bílá, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, jednotlivé balení

Artiklové číslo: 7100251992
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100251992
EAN / GTIN 00638060409916
Číslo výrobce 7100251992
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Odolná a nejodolnější páska lepicí páska odolná podlahová značkovací páska 3M™ 971 byla speciálně navržena pro oblasti s vysokou zátěží. Silná barva nosného materiálu si zachovává svou signální sílu i po těžkém otěru, např. díky hrubování díky posunutí palety a těžkému vybavení. Odolný podkladový materiál je plochý a nerolí se, takže hrany nevyboulí a tím ovlivňují životnost podlahové značkovací pásky. Gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost k podlahám, ale může být stále odstraněno v jednom kusu, a to i po dlouhé životnosti. Tento lepicí páska nemá žádný ochranný papír a lze jej snadno aplikovat pomocí aplikátoru podlahového značení 3M™ M-1 nebo ručně. Tato páska pro značení podlah je ideální pro iniciativy štíhlé výroby 5S a je k dispozici v různých barvách a šířky až do 610 mm.

Výhoda:

  • ODOLNÁ KONSTRUKCE: Vinylový podkladový materiál pro vysoké zatížení je ideální pro oblasti s vysokým zatížením
  • ODSTRANĚNÍ BEZ ZBYTKŮ: Unikátní gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost a přesto umožňuje loupání bez zbytků
  • OZNAČTE SI CESTU S lepicí páska: Bez ochranného papíru pro snadné ruční použití nebo s aplikátorem podlahového značení 3M™ M1.
  • ODOLNÁ BARVA S VYSOKÝM SIGNÁLEM: Barva nosného materiálu, který lze snadno a bez zanechání zbytků odstranit, si zachovává svůj signální výkon i při vysokém opotřebení a silném namáhání
  • IDEÁLNÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU: Využijte barevné kódování k organizaci a optimalizaci skladů, továren a distribučních center podle moderních principů 5S.
  • K dispozici v různých šířky až do 609,6 mm
  • Ideální pro 5S štíhlé výrobní iniciativy

Doporučení:

  • Pozemní a bezpečnostní značení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku