3M™ Grid brusný kotouč Modrá na roli, 150 mm, 150+, 36422

Artiklové číslo: 7100250645
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100250645
EAN / GTIN 04054596895812
Číslo výrobce 7100250645
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zvyšte výkon produktivita – s kotouči pro broušení mřížky 3M™ modře. Naše kotouče nabízejí vynikající brusný výkon s vynikající rychlostí úběru a životností. Jsou také ideální pro maximalizaci výkonu vaší sací jednotky. Ať už máte centrální odsávací systém, mobilní odsávací jednotku nebo brusný stroj s automatickým odsáváním – tyto kotouče pomáhají minimalizovat prach na pracovní ploše a v životním prostředí. Nástavec 3M™ Hookit™ umožňuje rychlé a snadné použití zařízení výměna kotouče. K dispozici v gritech od 80 do 320 v 150 mm (6 in) průměry. Navržen tak, aby vám pomohl pracovat rychleji, od odizolování až po přípravu malby.

Výhoda:

  • Brusné kotouče, které nabízejí vynikající výkon za konkurenceschopnou cenu
  • Vyrobeno z minerální směsi keramika, která má vynikající rychlost odstraňování a životnost.
  • Vyvážený pro vynikající výkon broušení pro odstranění materiálu, trvanlivost a odsávání prachu
  • Vynikající odstranění prachu při použití se systémem odsávání prachu
  • Nástavec 3M™ Hookit™ umožňuje rychlé a snadné použití zařízení výměna kotouče
  • Středový otvor v kotoučích o průměru 150 mm umožňuje pohodlné uložení při částečném použití
  • K dispozici v mřížkách od 80 do 320 v 150 mm (6 in)
  • V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je pro vaši dílnu vytvořen ideální systém odsávání prachu.