3M™ Cubitron™ II brusný pás na roli, 34564, 70 mm x 10 m, zrnitost 180+, 6 rolí/balení

Artiklové číslo: 7100249549
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100249549
EAN / GTIN 04054596893979
Číslo výrobce 7100249549
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zkraťte čas na broušení pomocí brusných pásů 3M™ Cubitron™ II na roli. Naše rychle abrazivní, trvanlivé síťované brusné pásy se vyznačují materiálem ve tvaru síťoviny a ostrými brusivými zrny 3M™ Cubitron™, které se kombinují, aby poskytovaly co nejlepší broušení bez kompromisů na odsávání prachu. Jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s komerčně dostupnými systémy odsávání prachu, jako jsou přenosné sací jednotky, centrální sací systémy a brusné stroje s přísavkami. Jsou k dispozici ve třech rozměrech – 70 mm (2,75 palců), 80 mm (3 palců) a 115 mm (4,5 palců) – v gritech od 80 + do 320+. Mohou být použity k provádění oprav automobilů rychleji, od odstranění až po přípravu nátěrů. Jejich dlouhá životnost znamená méně přerušení pro změnu abraziva, zatímco jejich rychlejší rychlost odstraňování znamená méně času stráveného broušením. Úspora času stojí za to. Válečky obsahují perforace, které zajišťují pohodlné trhání požadované dílčí velikosti. Umožňují vám vybrat délku pásu, kterou potřebujete pro váš projekt. Díky mřížkové brusné pásové brusky 3M™ Cubitron™ II na roli nejsou s odsávání prachu nutné žádné kompromisy. Nemusíte se spokojit s brusivy, které nedělají práci, kterou chcete, jako jsou ty, které se nosí pomalu, ale netrvají dlouho, nebo ty, které jsou levnější na pás, ale stále snižují váš celkový zisk. V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je pro vaši dílnu vytvořen ideální systém odsávání prachu.

Výhoda:

  • Brusné pásy pro rychlé opotřebení a dlouhou životnost jsou vyráběny s patentovanou precizně tvarovanou zrnitostí 3M™ Cubitron™ II.
  • Pomáhají odsávačům prachu dosáhnout jejich nejlepšího možného výkonu – ať už se jedná o brusný stroj s vlastním odsáváním, centrální odsávací systém nebo přenosnou odsávací jednotku
  • Patentovaná trojúhelníková minerální zrna na pásu prořezávají substráty místo injektáže nebo „orání“ jako konvenční abrazivní zrna, což způsobuje, že pás běží chladnější, opotřebovává se rychleji a vydrží déle
  • K dispozici v gritech od 80+ do 320+ ve třech velikostech, takže jsou kompatibilní s širokou škálou bloků a rovnými bruskami
  • Systém 3M™ Hookit™ spoj se suchým zipem usnadňuje aplikaci nového pásu nebo uložení dříve používaného pásu
  • Válečky obsahují perforace, které zajišťují pohodlné trhání požadované dílčí velikosti.
  • Umožňují vám vybrat délku pásu, kterou potřebujete pro váš projekt
  • V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je pro vaši dílnu vytvořen ideální systém odsávání prachu.