• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Protecta® nastavitelná šňůra se spouští, nastavitelná do 3,00 m, 1200317

Artiklové číslo: 7100248630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100248630
EAN / GTIN 03660570044735
Číslo výrobce 7100248630
L-číslo L01130 111928
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Protecta® pracovní polohovací šňůrky se spouštěčem jsou vyrobeny z opleteného 10,5mm lana a jsou k dispozici v různých délkách. Systém nastavení spouště umožňuje uživateli nastavit délku šňůrky během používání – i když je lano špinavé a mokré. Pracovní polohovací šňůra umožňuje uživateli, který je částečně podepřený konstrukcí nebo pevným žebříkem, pracovat oběma rukama bez ztráty rovnováhy. Všechny délky mají trojitou uzamykací karabinu pro připojení k uživateli a automatickou karabinu z pozinkovaného ocel jako zátka. Uživatel musí zajistit, aby byl použit vhodný druhý prostředek pojistka proti pádu (např. spojovací prostředky k pojistka proti pádu).

Výhoda:

  • Pracovní polohovací šňůra 3M™ Protecta® se spouštěčem pro dvouruční práci, když se uživatel může částečně podepívat na konstrukci nebo pevném vodiči
  • ″Spoušť″ umožňuje snadné nastavení pro optimální pracovní umístění
  • 10,5mm šňůra s jádrem – odolná a snadno se nastavuje pomocí spouště
  • Automatická karabina pro snadné připojení ke kabelovému svazku
  • Snadno ovladatelná, trojitá uzamykatelná karabina pro připojení ke spoušti
  • Maximální hmotnost uživatele 140 kg.