ModrýBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 325U, 150 mm, s více otvory, P150, 51374

Artiklové číslo: 7100248532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100248532
EAN / GTIN 04054596909755
Číslo výrobce 7100248532
L-číslo L51710 1837
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vícedírkový 3M™ Hookit™ Blue brusný kotouč 325U je k dispozici v široké škále velikostí zrnitosti v rozsahu od 80 do 600, takže vždy dosáhnete dokonalé kvality povrchu – ať už při broušení nátěrů nebo plniv před nanášením čirých laků. Disk je vhodný pro jakoukoli aplikaci ve vaší dílně.

Výhoda:

  • Hookit™ brusný kotouč s keramickou minerální směsí
  • Montážní systém Hookit™
  • Zrna P80 až P600
  • Disky jsou k dispozici v 150mm s víceotvorovou konfigurací