3M™ Oboustranná lepicí páska s polyesterovým podkladem 92015, transparentní, 700 mm x 1000 mm

Artiklové číslo: 7100247604
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100247604
EAN / GTIN 04054596884304
Číslo výrobce 7100247604
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepidlo 3M™ 200MP nabízí vynikající teplotní a chemickou odolnost a odolává drsným podmínkám prostředí.

Výhoda:

  • Průhledná polyesterová podložka 0,012 0,069 mm, lepicí vrstva ze série tloušťka tloušťka 3M™ 200MP na každé straně, ochranný papír z PE potažený 0,11 mm, světle hnědý
  • Vynikající přilnavost k kov a vysoce energetickým plastům, stejně jako vynikající smyková pevnost, aby se zabránilo prokluzování a oddělování na okrajích.
  • Počáteční přemístění pro přesné vyrovnání je možné
  • Vynikající přilnavost k kovovým povrchům a plastům s vysokou povrchovou energií
  • 3M standard pro vysoké požadavky na výkon, stabilitu proti vlhkosti a snížení praskliny hran během děrování
  • Stejně jako 468MP, ale jako oboustranný lepicí páska s nosičem