3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 203 mm, 400+, více otvorů

Artiklové číslo: 7100246525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100246525
EAN / GTIN 50638060885739
Číslo výrobce 7100246525
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto disky jsou ideální pro mnoho různých aplikací, kde je obzvláště důležité odstranění materiálu. Jsou vhodné zejména pro použití na široké škále substrátů, zejména kovů, kompozitů, gelových povlaků a bílého dřeva. Materiál nosiče fólie nabízí lepší odolnost proti roztržení než papírové disky, což poskytuje větší odolnost a stabilitu hran. Nejlepších výsledků lze dosáhnout pomocí náhodných oběžných brusek 3M Xtract™. Otevřený rozptyl umožňuje větší prostor mezi abrazivními zrny, takže prach a jiné abrazivní částice mohou být odstraněny snadněji, spíše než ucpávat řeznou hranu zrn. Prachotěsný povlak umožňuje kotouči brousit měkkýšové, laky a další materiály po delší dobu, což by jinak ucpávilo disk a narušilo schopnost broušení. To vše zajišťuje vyšší produktivita a nižší spotřebu materiálu. Pokud prach nemůže ucpat řeznou hranu brusiv, kotouče brusného papíru poskytují silnější a rychlejší odstranění. Patentovaná víceotvorová perforace na našich výrobcích 3M Xtract odstraňuje prach rychleji než produkty s pěti nebo šesti otvory. Tato konstrukce otvoru nemusí být vyrovnána s otvory v brusné podložce. To umožňuje rychlé a snadné výměna kotouče. Tento disk používejte společně s 3M Xtract podložné talíře a excentrická bruska s odsáváním (oba se prodávají samostatně), abyste zajistili optimální odsávání prachu.

Výhoda:

  • Patentovaný víceotvorový děrovač 3M Xtract™ zajišťuje mimořádně dobrou technologii odsávání prachu, která zabraňuje zanášení, zvyšuje produktivita a zajišťuje čistší pracovní prostředí
  • Revoluční technologie přesného zrnění 3M™ nabízí rychlé vyjmutí a dlouhou životnost
  • Až 2x rychlejší odstranění než u běžných brusiv
  • Materiál pro fólii zajišťuje lepší odolnost proti roztržení a stabilitu hran
  • Ideální pro širokou škálu substrátů a aplikací, kde je důležité odstranění materiálu
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné výměna kotouče a optimalizuje životnost nástroje

Doporučení:

  • Ideální pro celou řadu aplikací se zaměřením na odstraňování materiálu a efektivní na různé substráty – včetně kovů, kompozitů, želatiny a bílého dřeva