3M™ Temflex™ vinylová izolační 175, černá, 19 mm x 20 m

Artiklové číslo: 7100237741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100237741
EAN / GTIN 04054596843899
Číslo výrobce 7100237741
L-číslo L01130 108105
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná vinylová izolační páska pro všechny aplikace. Je určen pro okolní teploty do 90°C. Přizpůsobitelná izolační páska odolává teplotám do -10 °C (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Má vynikající odolnost proti oděru, vlhkosti, zásadám, kyselinám a korozi mědi a může být použit v různých povětrnostních podmínkách. Kombinace elastického PVC podkladového materiálu a gumového lepidla citlivého na tlak poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu s minimálním objemem.

Výhoda:

  • Dobrá adhezivní pevnost a tažnost
  • 0,18 mm silnější izolační páska pro náročnější obecné aplikace
  • Pro venkovní aplikace chráněné před povětrnostními vlivy ve větším teplotním rozsahu od -10 °C do 90 °C.
  • Poskytuje ochrannou bundu pro vysokonapěťové kabelové spoje a opravy
  • Pouze černá
  • Elektrická izolace vodičů a kabelových spojů do 600 V.
  • UL 510 SCHVÁLENO, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku