Scotch-Brite™ kotouč pro úpravu povrchu SC-DH

Artiklové číslo: 7100233782
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 160 ks
  • K objednání po násobcích: 160 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100233782
EAN / GTIN 04046719804764
Číslo výrobce 7100233782
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náš rychle řezný netkaný kotouč Scotch-Brite™ je ideální pro první krok při čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování. Otevřená konstrukce našich disků zajišťuje chladnou mletí a je odolná proti prachu, což zajišťuje delší životnost. Rovnoměrně rozložené abrazivo z oxidu hlinitého nabízí vysoké odstranění pro konzistentní kvalitu povrchu. Naše netkané kotouče pracují s brusivy z oxidu hlinitého, které jsou preferovanou volbou profesionálních uživatelů v průmyslu díky vysoké míře otěru a dlouhé životnosti. Abrazivo je robustní a odolné a během obrábění se odlomí a neustále vystavuje čerstvé řezné hrany pro efektivnější řezání, zatímco konvenční brusiva, jako je granát, se během používání rychle opotřebovávají. Oxid hlinitý minerál je stabilní, robustní a nabízí vysoké odstranění a nízkou akumulaci tepla. Má širokou škálu aplikací pro broušení a dokončování - na různých materiálech, a to jak ve dřevě, tak v obrábění kovů, včetně slitin železa. Průmyslové brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné produkty pro přípravu povrchu, které kombinují brusiva s nylonovými nebo syntetickými netkanými textilikami a vytvářejí abrazivní systém, který přináší konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Otevřený texturovaný materiál poskytuje chladné mletí a je odpuzující prach, takže abrazivo si zachovává svůj vysoký odstranění materiálu snížením množství zanášení vláken.

Výhoda:

  • Různé zrnitosti a rozměry poskytují ideální výchozí bod pro většinu prací při čištění, dokončování, mísení a odstraňování otřepů.
  • Otevřená konstrukce zajišťuje chladné broušení a zabraňuje ucpání pro delší životnost
  • Adaptabilní kotouč pro přípravu povrchů bez rýhování, podbroušení nebo poškození obrobku
  • Vhodné pro kov, kompozity, plasty a další materiály
  • suchý zip upevňovací systém pro rychlý výměna kotouče v vícestupňových dokončovacích procesech

Doporučení:

  • Rychlý řez je ideální pro efektivní čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování
  • Vhodné pro kov, kompozity, plasty a další materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku