3M™ Cutter SS-AC, č. 3, 24 mm x 10 mm

Artiklové číslo: 7100230888
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100230888
EAN / GTIN 00638060774533
Číslo výrobce 7100230888
L-číslo L51710 1244
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro čištění bez chemických rozpouštědel používejte řezačky 3M™ SR, aby nedošlo k chemickému odpadu. Naše SR frézy jsou snadno použitelné nože, které se připevňují k soustružnému nástroji a vyhýbají se časově náročnému škrábání ručně kovovou škrabkou, která by brousila obrobek pod. Odstraňují tmely a povlaky čistě bez nebo s minimálním otěrem podkladových barev, nátěrů adheze nebo kovů. Upevnění kovového trnu 6,35 mm-28 s vnitřní závit – pro nízkou rychlost úhlové brusky.

Výhoda:

  • Kovový trn s vnější závit 6,3528 mm pro použití na pomalu běžící úhlové vrtačky
  • Odstraňuje tmely a nátěry čistě s minimálním nebo žádným otěrem podkladových barev, primerů nebo kov
  • Připevněn k rotujícímu nástroji, aby nahradil časově náročné ruční škrábání kovovými škrabky, které vydutí obrobek

Doporučení:

  • Čistí bez chemických rozpouštědel

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku