3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Sanding Strip 737U, 70 mm x 127 mm, vícedírkové, 400+, 51395

Artiklové číslo: 7100229089
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 300 ks
  • K objednání po násobcích: 300 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100229089
EAN / GTIN 04054596831179
Číslo výrobce 7100229089
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Sanding Strips 737U obsahují nejpokročilejší vysoce výkonnou brusicí zrnitost 3M Cubitron™ II. Na světě Robustní trojúhelníkové zrno je elektrostaticky vyrovnáno a díky speciálním vlastnostem se přesně zaostří To umožňuje nejen vyšší rychlost odstraňování, ale také až dvojnásobnou životnost konvenčních brusiv používaných v průmyslu. S těmito přesnými vlastnostmi v kombinaci s víceotvorovou perforací pro optimální odsávání prachu je produkt ideální pro odstraňování barvy, plniva a přípravu pro jemné broušení. Náš systém Hookit™ umožňuje rychlé přepínání mezi různými grity.

Výhoda:

  • o 30 % vyšší rychlost odstraňování ve srovnání s jinými prémiovými brusivy
  • Brusné zrno s přesným tvarovým samoostřicím způsobem vydrží dvakrát déle než běžné průmyslové brusivo
  • Ostřejší řezné plochy znamenají menší brusný tlak, menší tření a menší opotřebení
  • Víceotvorová perforace zajišťuje vynikající odsávání prachu
  • Hookit™ zapínání na suchý zip pro bezpečnou podporu a rychlou výměnu
  • K dispozici v 80 + až 400 + grits

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku