3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 5925F, černá, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Artiklové číslo: 7100211821
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100211821
EAN / GTIN 04054596735668
Číslo výrobce 7100211821
L-číslo L01310 542
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M VHB jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí velmi vysokou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro mnoho nízkoenergetických povrchů, práškově lakovaných povrchů, plastů (bez měkkého PVC) nebo skla. V mnoha aplikacích může být použití primerů vynecháno.

Charakteristika:

  • Barva: Černá
  • Celková tloušťka [mm]: 0,6
  • lepidlo: akrylát
  • Hustota pěny [kg/m3]: 590
  • Pevnost v odlupování [N/cm] ASTM D-3330: 30
  • Pevnost v tahu (blok T) [kPa] ASTM D-897: 620
  • Dynamická pevnost ve smyku [kPa] ASTM D-1002: 620
  • Odolnost vůči teplotám: 120 °C (hodiny) až 150 °C (minuty)

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 0,6 mm silný, vysoce přizpůsobivý, vysoce výkonný černý oboustranný lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a hrubých nebo nerovných povrchů
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Úzké spojovací vedení

Doporučení:

  • Pro lepení desek na rámy
  • Pro lepení výztužných prvků na desky
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
  • Pro lepení štítků, log a značek
  • Pro lepení elektronických displejů
  • Pro lepení skel objektivu do krytů kamer