Vnitřní čočka 3M™ Speedglas™, G5-02, 624000

Artiklové číslo: 7100202350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100202350
EAN / GTIN 04054596690721
Číslo výrobce 7100202350
L-číslo L01130 110212
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vnitřní čočky 3M™ Speedglas™ jsou výměnné náhradní díly pro svařovací masky 3M™ Speedglas™ a slouží k ochraně svařovacího filtru před jiskrami a svařovacími postříkání. Vyměňte vnitřní čočky Speedglas™ 3M, pokud jsou poškozené nebo příliš znečištěné na čištění. Pravidelně čistěte papírem nebo textilním hadříkem nepouštějícím vlákna (např. čisticí utěrkou 3M™). Pravidelná kontrola zařízení pro opotřebované nebo poškozené díly zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí.

Výhoda:

  • Chrání svařovací filtr
  • Vyměňte vnitřní čočku Speedglas™ 3M, pokud je poškozená nebo znečištěná.
  • Pro použití se svařovací maskou 3M™ Speedglas™ a přidruženým svařovacím filtrem
  • Pravidelně čistěte čistým hadříkem nepouštějícím vlákna

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku