3M Cubitron II 984F látkový brusný pás, E-FLX 40 x 4000 mm, 60+

Artiklové číslo: 7100194731
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 120 ks
  • K objednání po násobcích: 120 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100194731
EAN / GTIN 04054596665187
Číslo výrobce 7100194731
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Textilní pásky 3M™ Cubitron™ II 984F poskytují rychlý řez s menším množstvím tepla a zajišťují konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Současně je při broušení s koncovými zrny zabráněno hoření. Naše textilní pásy jsou vyrobeny z keramického brusného materiálu 3M™, který elektrostatickým vyrovnáním vytváří ostré špičky, které fungují jako jednotlivé řezné nástroje a rychle prořezávají kov. Tyto špičky se při broušení odlomí a neustále se brousí To zvyšuje životnost nástroje a umožňuje rovnoměrné výsledky při nižším brusném tlaku. Z tohoto důvodu naše textilní pásy předčí a předčí všechny konvenční keramické brusiva pro průmyslové aplikace na trhu. Mají látkovou sloučeninu, která poskytuje větší pevnost při broušení středním až vysokým kontaktním tlakem. Naše brusné pásy jsou k dispozici v mnoha různých velikostech šířky pro téměř všechny průmyslové pásové brusky. Úzké pásy se používají s přenosnými páskovými bruskami pro broušení nebo mixování. Střední pásy se používají na brusné stojany k odstranění svarů, odstranění materiál a vytvoření vzoru zrna na nerezové oceli, zatímco širší pásy se používají ve spojení s širokopáskovými bruskami na velikost plechů a válečků.

Výhoda:

  • Minimalizuje únavu obsluhy, protože přesné brusné zrno 3M obsažené v produktu vyžaduje nižší brusný tlak
  • Nízká teplota broušení snižuje riziko poškození a tepelně indukovaných trhlin.
  • 3M přesné broušení zrna zlomí definované a nepřetržitě tvoří dva nové brusné hrany, které řeže výjimečně rychle přes kov a zvyšují produktivita.
  • Zvýšená životnost nástroje znamená, že lze obrábět více obrobků a je třeba méně změn nástrojů.
  • Základna YF je ideální pro broušení nerezové oceli, slitin kobaltu a chromu a slitin niklu se středním až vysokým kontaktním tlakem.

Doporučení:

  • Používá se pro dimenzování plechů a svitků nebo pro vytvoření definovaného vzoru broušení na nerezových listech
  • Vytvoří definovanou výbrus na nerezové oceli, odstraní materiál a svary

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku