Papírový brusný kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 150 mm, 120+, neperforovaný

Artiklové číslo: 7100190721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100190721
EAN / GTIN 56941726000570
Číslo výrobce 7100190721
L-číslo L51710 764
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Papírové brusné kotouče 3M™ Cubitron™ II Hookit™ jsou ideálním řešením pro zpracování vrstev nátěrů, vrstev lehkého měřítka, hliník, skelných vláken a podobných kompozitních materiálů, které obvykle vedou k přidání abraziv. Brusné kotouče 950U nabízejí obzvláště otevřený rozptyl, který účinně působí proti ucpání kotouče - bez parátů a s tím spojené riziko kontaminace povrchů, které mají být natřeny. Tyto brusné výrobky obsahují keramickou zrnitost 3M Precision. S trojúhelníkovým tvarem prořezává povrch, který má být broušený, místo aby se prořezával jako konvenční abrazivní zrna. Řezné hrany brusných zrn jsou v procesu naostřeny a umožňují tak extrémně rychlé odstranění materiálu. Portfolio 3M zahrnuje kompletní sortiment suchých zipů pro pracoviště, kde brusné kotouče s lepicí podložkou mohou být nevhodné z důvodu zbytků prachu. Disky na suchý zip také poskytují mírně jemnější povrch než výrobky s lepidlem, takže se často používají, když jsou produkty StikitTM příliš agresivní na povrch. Brusné kotouče HookitTM lze snadno připojit k suchému zipu podložné talíře. (Prodává se samostatně) mohou být snadno odstraněny, změněny a znovu použity po celou dobu životnosti brusný kotouč. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte náš systém 3M™ Elite excentrická bruska.

Výhoda:

  • Ideální pro opravy, stejně jako pro broušení plochých povrchů včetně broušení při stavbě těla.
  • Zvláště otevřený rozptyl zabraňuje ucpání abraziva.
  • Přesné zrno 3M™ umožňuje čistou, rychlou a chladnou práci s dlouhou provozní dobou
  • Systém Hookit™ umožňuje rychlé a snadné výměna kotouče
  • Stabilní e-papírová podložka je vhodná pro broušení kovových povrchů