Vinylová izolační 3M™ Temflex™ 165, žlutá, 19 mm x 20 m

Artiklové číslo: 7100184809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100184809
EAN / GTIN 04054596614055
Číslo výrobce 7100184809
L-číslo L01310 1363
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vinylovou izolační pásku 3M™ Temflex™ 165 použijte pro primární izolaci, opravu a svazkování vodičů a kabelů (nízké napětí). Tento profesionální lepicí páska nabízí lepší výkon a je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Výhoda:

  • Dobrá odolnost proti oděru, zásadám, kyselinám a širokému spektru povětrnostních podmínek – včetně slunečního záření
  • Poskytuje vysokou elektrickou sílu
  • Navrženo pro vysoký výkon při okolních teplotách až do 90°C.
  • Profesionální lepicí páska, vhodný pro vnitřní i venkovní použití
  • K dispozici ve standardních barvách
  • CERTIFIKACE VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Zpomalovač hoření
  • Vyrobeno v Evropě (nevztahuje se na žluté, zelené a zelené/žluté výrobky)
  • 100% bez rozpouštědel, inovativní nový výrobní proces s nižšími emisemi (nevztahuje se na žluté, zelené a zelené/žluté výrobky)
  • Balení 10 různých barev, různé barvy na výběr

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku