Vinylová izolační 3M™ Temflex™ 155, červená, 19 mm x 20 m

Artiklové číslo: 7100184741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100184741
EAN / GTIN 04054596610187
Číslo výrobce 7100184741
L-číslo L01130 108095
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vinylovou izolační pásku 3M™ Temflex™ 155 použijte pro připojení vodičů a kabelů, opravy a připojení. Tento univerzální lepicí páska nabízí dobrou odolnost proti oděru, kyselinám, zásadám a různým povětrnostním podmínkám – včetně slunečního světla. Může být také použit pro primární izolaci (nízké napětí) a vložení drátu, a je k dispozici v průmyslových standardních barvách. Je určen pro vysoký výkon při okolních teplotách až do 60°C. Tento lepicí páska je vhodný pro vnitřní i venkovní použití

Výhoda:

  • Dobrá odolnost proti oděru, zásadám, kyselinám a různým povětrnostním podmínkám – včetně slunečního záření
  • K dispozici ve standardních barvách
  • Navrženo pro vysoký výkon při okolních teplotách až do 60°C.
  • Univerzální lepicí páska
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Vyrobeno v Evropě (nevztahuje se na žluté, zelené a zelené/žluté výrobky)
  • 100% bez rozpouštědel, inovativní nový výrobní proces s nižšími emisemi (nevztahuje se na žluté, zelené a zelené/žluté výrobky)
  • Balení 10 různých barev, různé barvy na výběr