3M™ Standard Abrasives™ brusný kotouč GP-DC, 200 mm, VFN, 200 ks/krabice

Artiklové číslo: 7100182557
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182557
EAN / GTIN 53134375279043
Číslo výrobce 7100182557
L-číslo L01130 104904
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte standardní brusiva Abrasives™ Surface Conditioning GP Disc pro efektivní promíchávání, odstraňování otřepů a dokončovací práce. Náš odolný a flexibilní disk používá rychle řezný oxid hlinitý minerály, které udržují svou ostrou rychlost Cut po celou dobu životnosti disku. Náš standardní disk pro povrchovou úpravu Abrasives™ GP je určen pro promíchávání, odstraňování povlaků a lehký odstraňování otřepů. Nejlépe funguje na železných kovech, jako je hliník, na rovinných nebo tvarovaných površích.

Výhoda:

  • Extrémně odolná a flexibilní hrana
  • Určeno pro promíchávání, odstraňování povlaků, dokončování a lehký odstraňování otřepů
  • Oxid hlinitý na GP-materiál poskytuje vysokou počáteční a rozšířenou rychlost Cut
  • Nejlepší materiál, pokud je vyžadován nízký kontaktní tlak a vysoká nosnost
  • Nejúčinnější pro železné materiály na rovinách a tvarovaných površích

Doporučení:

  • Pro promíchávání, odstraňování otřepů a povrchové úpravy měkkých kovů včetně hliník
  • Funguje dobře na železných kovech a na plochých a tvarovaných površích

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku