Scotch-Brite™ Durable Flex Roll, 150 mm x 10 m, A VFN

Artiklové číslo: 7100182486
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182486
EAN / GTIN 08410001134390
Číslo výrobce 7100182486
L-číslo L51710 332
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro aplikace v sektoru nerezavějící oceli, kde jsou vyžadovány střední kontaktní tlaky. Netkaná tkanina může produkovat rychlé a rovnoměrné výsledky rohoží. Díky své vysoké flexibilitě je materiál obzvláště vhodný pro práci v těžko přístupných oblastech.

Výhoda:

  • Směs Cubitron™/alumina
  • Pomůcky pro broušení
  • Y-polyesterová podložka
  • Vhodné pro náročné použití
  • Nízké opotřebení
  • Dlouhá životnost nástroje a efektivita řezání brusného zrna
  • Nízké teplotní zatížení brusného zrna
  • Tvrdý minerál s obzvláště vysokou houževnatostí
  • Stabilní povrch odolný proti roztržení
  • Nízké teplotní zatížení brusného zrna
  • Tvrdý minerál s obzvláště vysokou houževnatostí
  • Stabilní povrch odolný proti roztržení

Doporučení:

  • Pro odstraňování otřepů, dokončování, promíchávání a čištění

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku