3M™ 1425-XR/iD EMS iD Kuličkový popisovač - plynový, žlutý

Artiklové číslo: 7100178428
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Speciální popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100178428
EAN / GTIN 50051128620507
Číslo výrobce 7100178428
L-číslo L01310 1117
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Žlutý kulový značkovač EMS ID 3M™ – plyn umožňuje velmi snadné označení a následné umístění podzemních plynovodů. Může být umístěn až do maximální hloubky 1,20 metrů, je necitlivý na minerály, chemikálie a změny teploty, a proto je vhodný pro jakoukoliv půdu. Volně plovoucí konstrukce ve voděodolném PE kuličce zajišťuje, že značka se vždy zarovná přesně vodorovně, bez ohledu na montážní polohu. Tekutina uvnitř koule je směs vody a propylenglykolu, který je biologicky odbouratelný a neškodný pro lidi, faunu a flóru. Elektronické značky jsou považovány za nejspolehlivější způsob, jak označit stávající nebo nové instalace – dokonce i pod sněhem. Jejich funkce není ovlivněna kovovými kanály nebo trubkami, ani ploty nebo vysokonapěťovými vedeními. Značky EMS ID jsou dodávány s individuálním předprogramovaným sériovým číslem. Toto sériové číslo je dodatečně připevněno ke značce ve formě odnímatelné samolepící samolepky a nálepky s čárovým kódem a může být přímo nalepeno na schéma kabelu/umístění. Když kuličková značka obdrží signál „čtení“ z lokalizátoru kabelů 3M™ Dynatel™, přenáší informace, které byly v ní dříve uloženy. Identifikační značky lze dočasně nebo trvale naprogramovat tak, aby ukládalo uživatelem definované informace, jako jsou data kabelu nebo zásuvky, typ aplikace nebo jiné důležité detaily. Po odečtení těchto dat sledovacím zařízením může být přenášena do počítače prostřednictvím sériového připojení RS232. Tyto aktivní ID značky jsou také kompatibilní se staršími pasivními značkami.

Výhoda:

  • Samonivelační konstrukce pro přesné a horizontální polohování
  • Umožňuje snadné značení podzemních elektrických vedení
  • Pasivní anténa ve vodotěsném polyetylenovém pouzdru
  • Odolná vůči teplotám od −20 °C do 50 °C.
  • Pracuje bez externího zdroje napájení

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku