3M™ 1255 EMS Mini Marker - telefon, oranžový

Artiklové číslo: 7100177966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Speciální popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100177966
EAN / GTIN 50638060289216
Číslo výrobce 7100177966
L-číslo L01310 1776
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Mini značkovač 3M™ EMS s oranžovým označením usnadňuje označení a následné vyhledání podzemních telefonních kabelů pomocí lokalizátorů značek 3M™ Dynatel™. Je k dispozici v různých frekvencích a může být umístěn v zemi až do maximální hloubky 1,80 metrů. Je necitlivý na minerály, chemikálie a teplotní změny, a proto je vhodný pro jakoukoliv půdu. Elektronické značky jsou považovány za nejspolehlivější způsob značení stávajících nebo nových zařízení – dokonce i pod sněhem. Jejich funkce není ovlivněna kovovými kanály nebo trubkami, ani ploty nebo vysokonapěťovými vedeními.

Výhoda:

  • detekční hloubka 1,8 m.
  • Horizontální montážní poloha
  • průměry, přibl
  • 20,1 cm
  • Čtyři paprsky uvnitř kruhové značky se používají pro stabilizaci polohy.
  • Není vyžadován žádný externí zdroj napájení