Svářečská přilba 3M™ Speedglas™ 9100-QR, bez filtru, bez ochranné přilby.

Artiklové číslo: 7100166721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Svářečská maska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100166721
EAN / GTIN 04046719868513
Číslo výrobce 7100166721
L-číslo L01140 212
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S ochranným štítem, který lze sejmout pro jiné práce bez nutnosti sundat ochrannou přilbu, poskytuje svařovací maska 3M™ Speedglas™ řady 9100 QR ochranu očí, obličeje a hlavy. Dodávaná bezpečnostní přilba 3M™ H-701 je pohodlná, robustní a lehká, s nízkým profilem pro rovnováhu a stabilitu. Krátká obrazovka umožňuje lepší zobrazení. Řadu příslušenství, jako je integrovaný ochranné brýle a šestibodový pás, lze zakoupit samostatně. Při připojování a vyjímání svářečského štítu není nutné sundat ochrannou přilbu – aby byla hlava vždy chráněna. Boční okna (Darkness 5) mohou při přenášení masky rozšířit zorné pole a vydechovaný vzduch je odváděn přes boční otvory masky, což snižuje pravděpodobnost zamlžení svařovacího filtru. Svařovací filtr 3M™ Speedglas™ řady 9100 je o naší vynikající optické kvalitě, která se vyznačuje rovnoměrným tmavnutím a minimálním zkreslením v celém zorném poli filtru. Svařovací filtr 9100xxi je určen pro profesionální svářeče a má sedm různých tmavých úrovní (5, 8 a 9–13) pro většinu procesů obloukového svařování a zorné pole 73 mm × 107 mm. Speciální stříbrná přední strana 9100xxi obsahuje externí ovládací prvky a umožňuje rychlý a snadný přístup k režimu broušení a paměti. Technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color nabízí vyšší kontrast a přirozenější barvy. Doba spínání za tmavého světla svařovacího filtru je určena funkcí zpoždění a je možné nastavit jakoukoli úroveň světla (např. úroveň světla 3 při broušení). Doba přepínání ze světla do tmy je 0,1 ms a citlivost detekce oblouku lze nastavit pro spolehlivé přepínání.

Výhoda:

  • Ochrana očí, obličeje a hlavy pro svařovací aplikace
  • Svařovací filtr 3M™ Speedglas™ 9100xxi nabízí pro většinu procesů obloukového svařování různé úrovně tmy (5, 8 a 9–13).
  • Speciální stříbrná přední strana 9100xxi obsahuje externí ovládací prvky a umožňuje rychlý a snadný přístup k režimu broušení a paměti
  • Technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color nabízí vyšší kontrast a přirozenější barvy
  • Nastavení zpoždění umožňuje prodloužit dobu přepínání mezi tmavými a světlými světly svařovacího filtru podle metody svařování.
  • Boční okna rozšiřují zorné pole
  • Vydechovaný vzduch je odváděn přes boční otvory masky, což snižuje pravděpodobnost zamlžení svařovacího filtru.

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace