Scotch® obousměrná vláknová páska 8959, průhledná, 15 mm x 5000 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7100157801
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klebeband

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100157801
EAN / GTIN 04054596560536
Číslo výrobce 7100157801
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Extrémně silný lepicí páska pro extrémně náročné aplikace. Lepicí páska Scotch® Bidirectional Filament Lepicí páska 8959, vysoce výkonná lepicí páska speciálně pro balení, kombinuje polypropylenový podkladový materiál vyztužený křížem vloženými skleněnými vlákny s lepidlem ze syntetické pryžové pryskyřice. Naše těžká lepicí páska je speciálně navržena pro silnou přilnavost na širokou škálu povrchů, jako je kov, plast a tvrdé vlákno. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetické pryže chrání před odpoutaností a smykovými silami. Lepicí páska Scotch Bidirectional Filament 8959 se ideálně hodí jako vysokopevnostní lepenková výztuž, pro utěsnění a balení při přepravě, stejně jako pro lepení spojek a paletizaci. Lepicí páska Scotch Bidirectional Filament Lepicí páska 8959 je vyztužena kontinuálními skleněnými vlákny, která běží podélně a příčně na biaxiálně orientovaném polypropylenovém podkladě. Vícevrstvý systém lepidla ze syntetického kaučuku chrání skleněná vlákna před odlepením od nosného materiálu. Značky, čárové kódy a další grafiky lze číst přes průsvitný lepicí páska. Optické paletizační pásky se používají v mnoha aplikacích, kde hraje důležitou roli pevnost. Je ideální pro zajištění nákladu a těsnicích balíčků těsně pro přepravu a přepravu. Mezi průmyslové a komerční uživatele patří výrobci a distributoři potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku. Aplikace zahrnují uzavírací a těsnící krabice, upevnění, zajištění a všeobecné balení. Lze jej použít s přenosným dávkovačem na ruce nebo se stacionárním dávkovačem pro definované délky.

Výhoda:

  • Speciální bezpečnost – vlákna o plné délce a šířka ztěžují ruční trhání lepicí páska
  • Skleněná vlákna se kříží a nabízejí vysokou pevnost v tahu v podélném a příčném směru lepicí pásky
  • Vynikající pevnost pro těžké obaly a exportní balení
  • Silná přilnavost na dřevovláknité desce a dalších površích
  • Vzdoruje drsným přepravním a přepravním podmínkám

Doporučení:

  • Pro svazování středně těžkých výrobků
  • Pro uzavírání těžkých kartonů
  • Pro příčné spoje
  • Páskování
  • Zavírání a paletizace

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku