3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí páska LSE-160WF 19 mm x 3 m

Artiklové číslo: 7100154123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 96 ks
  • K objednání po násobcích: 96 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100154123
EAN / GTIN 04054596467385
Číslo výrobce 7100154123
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M™ VHB™ jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Ideální pro obtížně lepitelné materiály (bez adhezních promotorů) ve vnitřních i venkovních aplikacích od 0°C.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá trvanlivost díky lepidlu citlivému na tlak; použitelné bez předúpravy chemického povrchu
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 1,6 mm silný, přizpůsobitelný oboustranný vysoce výkonný bílý lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez adhezních nátěrů
  • Může nahradit mechanické spojovací metody (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla: Eliminuje potřebu vrtání, broušení, šroubování, svařování a následného čištění a následného zpracování
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.

Doporučení:

  • Pro lepení desek na rámy
  • Pro lepení výztužných prvků na desky, např.
  • B.
  • Střešní prvky
  • Pro lepení skel objektivu do krytů kamer
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
  • Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku