Trn 3M™ MN-AC 900-6, 12,7 mm x 19 mm x 6 mm, (W)

Artiklové číslo: 7100152064
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100152064
EAN / GTIN 04054596198210
Číslo výrobce 7100152064
L-číslo L01130 112116
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro lisování kompaktních disků použijte trn brusného kotouče Scotch-Brite™. S naším brusným kotoučem na brusné kotouče můžete připevnit lisované kompaktní disky k příslušným nástrojům.

Výhoda:

  • Umožňuje montáž kompaktních disků na příslušné nástroje
  • Používá se ve spojení s kompaktními disky
  • Snadné použití

Doporučení:

  • Použijte je k montáži unitizovaných podložek na příslušné nástroje

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku