Scotch-Brite™ štětinový kotouč BD-ZB, bílý, 115 mm, P120, M14 (W)

Artiklové číslo: 7100151532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100151532
EAN / GTIN 04054596194205
Číslo výrobce 7100151532
L-číslo L01130 111966
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Použití na úhlové brusky bez příslušenství (závit M14)
  • Práce bez kontaktního tlaku
  • Odrz, odstranění nátěru, odstranění zbytků lepidla nebo jiné povrchové znečištění
  • Zejména pro ploché povrchy
  • Jemný, rovnoměrný povrch, zejména v jemnějších oblastech zrnitosti
  • Zvýšená bezpečnost práce, zejména ve vztahu k drátěným štětinám

Doporučení:

  • Disky odstraňují barvy, skvrny, lepidla, popáleniny při svařování, rez, silné oxidy a povrchové znečištění z velkých povrchů