Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 400, modré/šedé zorníky, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání (K&N), průhledná skla, SF401SGAF-BLU-EU, 20 ks v balení.

Artiklové číslo: 7100148074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100148074
EAN / GTIN 40545965315670
Číslo výrobce 7100148074
L-číslo L01110 539
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pokud chcete mít větší pohodlí a štíhlý design, vyberte si ochranné brýle 3M™ SecureFit ™ řady 400. S hmotností pouhých 19 g je ochranné brýle vybaven technologií přetlakové distribuce 3M™, která umožňuje dvojitě polstrovaným připojovacím bodům přes hlavu přirozeně se přizpůsobit velikosti hlavy pro bezpečné a pohodlné nošení. Měkké a nastavitelné nosní vložky umožňují ještě lepší přizpůsobení a snižují prokluz ochranné brýle během pohybů hlavy. šířky a pružné čelenky, které sedí nad ušima, poskytují pevnou boční ochranu a lze je snadno kombinovat s náušníky. Tvar ovíjení umožňuje uživateli široké zorné pole. Polykarbonátové tabule bez trhnic jsou k dispozici s ochranou proti zamlžení a ochranou proti poškrábání pro delší životnost a lepší viditelnost.

Výhoda:

  • Pohodlné brýle 3M™ SecureFit ™ s měkkými nastavitelnými nosní podložkami a měkkými hroty chrámů pro lepší pohodlí a fit
  • Inovativní technologie distribuce chrámového tlaku 3M™ SecureFit ™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimální kontaktní tlak chrámů brýlí.
  • Držáky jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
  • Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
  • K dispozici v široké škále odstínů objektivu
  • Oranžové čočky jsou k dispozici pro stínění modrým světlem
  • Tvar ovíjení se přizpůsobí konturám a zajistí tak bezpečné uchycení, které zabraňuje sklouznutí
  • Ploché a pružné chrámy se dobře kombinují s ušní muffy a poskytují pevnou boční ochranu
  • Pěnové rámy jsou k dispozici pro ochranu očí před třísky
  • K dispozici je vložka korekčního skla

Doporučení:

  • Konstrukce
  • Průmyslová výroba
  • Kontroly
  • Snadná údržba a opravy
  • Strojírenství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku