Popis:
Robustní fóliová podložka poskytuje trvanlivost potřebnou pro vysoce produktivní prostředí a vynikající odolnost proti roztržení hran zvyšuje životnost disku na disky se standardním papírovým podkladem A-hmotnost. Fóliová podložka zajišťuje těsnou toleranci, rovnoměrný povrch, a proto je dobrou volbou pro aplikace, jako jsou opravy skvrn, broušení plastových dílů, lakování defektů nebo broušení automobilového základního nátěru. Abychom snížili zatížení skla, vyvinuli jsme konstrukci s otevřeným lakem bez trvanlivého stearátu. Náš praktický 3M™ Hookit spoj se suchým zipem na zadní straně umožňuje snadné opětovné použití, takže objektiv lze opakovaně používat po celou dobu životnosti výrobku. Připojuje se k naší ploché podložce 3M™ Hookit™ (prodává se samostatně) na excentrická bruska. Náš filmový kotouč 360L je k dispozici v řadě stupňů pro různé aplikace, od jemného broušení až po dokončování. Oxid hlinitý je oblíbenou volbou mezi průmyslovými profesionály díky své rychlé rychlosti Cut a dlouhé životnosti. Tento minerál tvoří robustní, trvanlivé abrazivo, které se rozkládá, aby odhalilo čerstvé řezné hrany, zatímco tradiční přírodní brusiva se rychleji otupí. Díky své rychlé rychlosti Cut, tvrdost a pevnosti se široce používá v broušení, broušení a dokončování. Oxid hlinitý je vhodný pro různé materiály ve dřevě a obrábění kovů, včetně slitin železa.
Výhoda:
- Abraziva z oxidu hlinitého poskytují rychlou Cut a dlouhou životnost a poskytují dobrý výkon na mnoha površích
- Odolná fólie je odolná proti roztržení a zajišťuje těsnou toleranci a rovnoměrný povrch
- Otevřený povlak snižuje stres a poskytuje agresivnější Cut
- Disk 3M™ Hookit™ se snadno mění a znovu používá a maximalizuje životnost disku
- Povlak odolný proti zatížení zabraňuje ucpání skla prachem a nečistotami
Doporučení:
- Pro broušení a dokončování kompozitních materiálů, gelových povlaků, sklolaminátu a dalších pevných materiálů
- Pro použití v opravách na místě, pro broušení plastových dílů, pro vady nátěru a pro broušení automobilového základního nátěru