3M™ Stříbrný řeznýDisc Pad opěrný talíř, T41, 180 mm x 2 mm x 22,23 mm, PN51797

Artiklové číslo: 7100139240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100139240
EAN / GTIN 05902658109409
Číslo výrobce 7100139240
L-číslo L51710 1652
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Získejte rychlý a rovnoměrný řez pro širokou škálu aplikací s 3M™ Silver řezný kotouč. Rychle řeže kovovými trubkami, pouzdry, plochými plechy a dalšími obrobky. Disk obsahuje naše přesné zrno, které má neustále ostré řezné hrany, díky čemuž prochází materiál, spíše než škrábání nebo orbu přes materiál, jako je tomu u běžných brusných zrn. To má za následek mnohem delší životnost než konvenční brusiva s keramickou zrnitostí a trvale stabilní vysokou řeznou rychlostí po celou dobu životnosti. Kotouč musí být použit s úhlovou nebo elektrickou řezačkou (prodává se samostatně) a z bezpečnostních důvodů by měl být vždy používán s ochranný kryt. Maximální hodnota otáčky kotouče musí být větší nebo rovna maximální hodnotě otáčky úhlové brusky.

Výhoda:

  • Rychle prořezává kovové trubky, pouzdra, ploché plechy a další obrobky
  • 3M precizně tvarovaná zrna řezat výjimečně rychle, což pomáhá zvýšit produktivita
  • Odolné disky s velkým výkonem
  • Vhodné pro širokou škálu materiálů, jako je konstrukční ocel a nerezová ocel
  • Určeno pro použití s příslušnými nástroji a příslušenstvím
  • Bezpečnostní poznámka: Určeno pouze pro použití s nástroji se schváleným systémem ochranný kryt (v souladu s normou DIN EN 12413 pro lepená brusiva)

Doporučení:

  • Vhodné pro aplikace v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavby lodí, železnic a dalších kovoobráběcích aplikací
  • Umožňuje rychlé řezání kovovými trubkami a plochými plechy