• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Scotch-Brite™ netkaný disk CP-HA, 150 mm, A MED

Artiklové číslo: 7100138343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100138343
EAN / GTIN 00048011602318
Číslo výrobce 7100138343
L-číslo L51710 108
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Efektivní míchání a dokončování je mnohem snazší s netkaným kotoučem Scotch-Brite™ Hookit™. Náš kotouč je vyroben z houževnatého, pevného a hustého rouna a je navržen pro dlouhou životnost a odolnost. Světle hnědý kotouč se střední zrnitostí je vyroben s oxidem hlinitým. Tento minerál je vhodný jako robustní a odolné brusivo. Vytváří hroty a hrany, které se při broušení odlamují a odhalují čerstvé řezné hrany. Díky tomu zůstává ostrý déle než běžná brusiva. Kotouč se často používá k broušení a dokončovacímu opracování díky vysoké rychlosti úběru, tvrdosti a pevnosti. Oxid hlinitý je vhodný pro širokou škálu materiálů při obrábění dřeva i kovů, včetně slitin železa. Scotch-Brite je jedinečný výrobek pro povrchovou úpravu s brusivem zabudovaným do netkaného nylonového vlákna. Kombinace brusiva a vláken vytváří brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřenými oky odpuzuje prach a zajišťuje, že brusné minerály řežou s vysokým výkonem, protože zabraňuje ucpávání nylonových vláken. Nabízíme kompletní sortiment brusných kotoučů 3M™ Hookit se suchým zipem pro pracovní oblasti, kde může dojít ke znečištění kotoučů s lepidlem prachem, nečistotami nebo částicemi přenášenými vzduchem. Často se používají pro aplikace, kde by brusné kotouče 3M Stikit™ mohly být příliš agresivní, protože kotouče Hookit mají tendenci poskytovat jemnější povrch než kotouče s lepicí podložkou. Kotouče Hookit lze pohodlně a bezpečně připevnit k podložce se suchým zipem (prodává se samostatně) na náhodné orbitální brusce, lze je čistě a snadno sejmout a lze je opakovaně používat po celou dobu životnosti brusiva.

Výhoda:

  • Vyrobeno ze silné a husté tkaniny pro dlouhou životnost a trvanlivost
  • Systém 3M™ Hookit™ systém suchého zipu umožňuje rychlý výměna kotouče pro vícestupňové dokončovací procesy
  • Ideální pro dýhování a dokončování

Doporučení:

  • Pro agresivní promíchávání a dokončení