Scotch-Brite™ NáhradníDisc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB, 152,4 mm, P80, typ C

Artiklové číslo: 7100138301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Satinovací kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100138301
EAN / GTIN 50048011330551
Číslo výrobce 7100138301
L-číslo L51710 1867
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Typ A: Nejagresivnější provedení s úhlovým štětinami typu C: Nejflexibilnější varianta se štětinami ve tvaru C pro obzvláště náročné obrobky Typ s : Agresivnější provedení s rovnými štětinami
  • Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Použití na robotickém systému, brusném bloku, přímé brusce nebo flexibilní hřídeli

Doporučení:

  • Použití na robotickém systému, brusném bloku, přímé brusce nebo flexibilní hřídeli
  • Míchání téměř na všech materiálech, zejména pro vysoce tvarované povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku