3M™ Cushion-Mount™ Plus páska pro montáž desek L1220 růžová

Artiklové číslo: 7100136280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klebeband

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100136280
EAN / GTIN 05900422087786
Číslo výrobce 7100136280
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus cliché páska L1820 se používá pro snadnou montáž flexografických desek na válce nebo rukávy. Díky nové technologii lepení použité na klišé straně lze klišé odstranit s menší námahou i na špinavých flexografických deskách (zbytky barev). lepicí páska L1820 umožňuje vysoce kvalitní tiskové výsledky s kombinací jednobarevných a obrazovkových motivů s převážně jednobarevným povrchem. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanály na obou stranách lepidla. Vzorek mřížky ve tvaru diamantu vytváří nepřetržitou a trvalou síť mikrokanálů v lepicí fólii, což umožňuje únik vzduchu mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé. Lepidlo na boku s ochrannou fólií (čelem ke klišé) bylo speciálně vyvinuto pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné odstranění tlakové desky. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro tisk lahví/rukávů. Zajišťuje, že se lepicí páska snadno aplikuje během montáže a během demontáže se čistí.

Výhoda:

  • Modrá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadné a čisté odstranění klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustem
  • tloušťka 0,51 mm
  • velmi těžké
  • Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky.
  • Vzorek mřížky ve tvaru diamantu umožňuje, aby vzduch zachycený mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé unikl.
  • To zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a zabraňuje chybám při tisku.
  • Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
  • Modrá odpovídá pevné hustotě pěny
  • Ochranná fólie vytváří v lepidle mikro-kanály ve tvaru diamantu
  • Snadná demontáž klišé z klišé pásky bez zbytků lepidla

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku