Tartan™ Těsnicí na krabice 369

Artiklové číslo: 7100135744
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100135744
EAN / GTIN 08021684126857
Číslo výrobce 7100135744
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Balicí páska pro jednoduché aplikace. Tartan™ Packaging Tape 369 je 41 mikronová biaxiálně roztažená univerzální polypropylenová páska potažená syntetickým pryžovým lepidlem. lepicí páska zajišťuje dobré utěsnění lehkých obalů, které jsou při přepravě vystaveny minimálnímu riziku. Je obzvláště flexibilní a přizpůsobivý pod napětí. lepicí páska je ideálním řešením pro všeobecné, bezpečné utěsnění obalů. Lze jej snadno odvíjeti pomocí manuálních dávkovačů nebo kartónového tmelu 3M-Matic™. Tento lepicí páska je odolný proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon. Okamžitě a rovnoměrně přilne k obtížným povrchům, jako je karton s vysokým procentem recyklovaného materiálu. lepicí páska dobře sedí na okrajích a je odolný proti roztržení. Díky své trvanlivosti a spolehlivosti je univerzální obalová lepicí páska 369 obzvláště přesvědčivá při utěsnění obalů bez rizika.

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný lepicí páska pro různé světelné aplikace na různých materiálech
  • Vysoká odolnost proti roztržení a hraně, ideální pro univerzální použití
  • Polypropylenový podkladový materiál se syntetickým pryžovým lepidlem je přizpůsobitelný pod napětí
  • Snadné, hladké odvíjení na vysokorychlostních balicích linkách
  • Odolné proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon
  • Vynikající přilnavost k recyklovanému maskovací papíru nebo dřevovláknité desce

Doporučení:

  • Pro utěsnění lehkých kartonů s nekritickým obsahem
  • Obvykle se používá pro lehké obálky a poštovní tašky