3M™ Hookit™ fialovýBrusný Disc Pad opěrný talíř 260L, 150 mm, 15 otvorů, P1000, PN51157

Artiklové číslo: 7100123051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100123051
EAN / GTIN 04046719780617
Číslo výrobce 7100123051
L-číslo L51710 1403
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte 3M™ Hookit™ 260L+ Purple brusný kotouč pro rovnoměrné výsledky dokončování – naše brusné kotouče jsou vyrobeny z rychlebrusícího a robustního minerálního brusiva z oxidu hlinitého. Kotouče jsou ideální pro broušení čirého laku a odstraňování prachových vměstků nebo pomerančové kůry před použitím nového laku nebo leštění laku. Disky lze snadno vyjmout z opěrné desky. Jsou rychlejší a snadněji použitelné než matující kotouče a jsou rychlejší a čistší než výrobky pro mokré broušení. Před natřením použijte kotouče k broušení lakovací plochy.

Výhoda:

  • Broušení pomerančové kůry, inkluzí nebo slz ve všech barvách automobilů
  • Brusný minerál oxidu hlinitého pro rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče
  • Před natřením bruste dokončovací plochu
  • K dispozici v široké škále mřížků a perforací