• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Fast Ultra konformní 8045P, 150 mm x 25 m, 1,1 mm, role v kartonu

Artiklové číslo: 7100108714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100108714
EAN / GTIN 04054596240728
Číslo výrobce 7100108714
L-číslo L01310 1233
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přizpůsobuje se složitým geometriím různých kontur, jako jsou rohy a zakřivení. Detaily připojení lze uzavřít v jedné operaci. Tím se zabrání připojovacím bodům nebo propojovacím bodům. Použití: • Vytvoření konstrukčních spojů s membránovými fóliemi a podkladovými membránami, okenními spoji a rohovými lepidly • utěsnění trubka, kabelových, střešních a stěnových průchodů

Výhoda:

  • Flexibilní a 3D tvárné
  • samotěsnící, samotěsnící
  • Lze použít až do -18 ° C, může být zpracován až do 0 ° C.
  • Odolnost proti UV záření až 6 měsíců
  • Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru