3M™ Cubitron™ II lamelový kotouč 969F, 180 mm x 22 mm, 60+, plochý

Artiklové číslo: 7100105866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100105866
EAN / GTIN 04054596197213
Číslo výrobce 7100105866
L-číslo L51710 1719
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přesně tvarované keramické zrno od společnosti 3M významně přispívá k výkonu tohoto disku. Špičky trojúhelníkových kotoučů se během broušení roztrhnou a ostré řezné hrany zůstávají. Povrch materiálu je tak průběžně čistěji zpracován. Výsledkem je rychlé, chladné broušení a prodloužená životnost abraziva.

Výhoda:

  • Aktivnější abrazivní materiál na kotouč díky vyšší hustotě balení brusných žeber
  • Vysoký potenciál odstranění spárovaný s rovnoměrným povrchem
  • Delší životnost pro pozitivní poměr cena/výkon
  • Broušení chladičů keramickým zrnem 3M™
  • K dispozici v plochém a kuželovitém provedení provedení

Doporučení:

  • Povrchová úprava, broušení hran, oděr, odstraňování otřepů