3M™ Hookit™ pružnýBrusný Disc Pad opěrný talíř 270J, 150 mm, 17 otvorů, P1200, PN34804

Artiklové číslo: 7100104331
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 125 ks
  • K objednání po násobcích: 125 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100104331
EAN / GTIN 50051131348047
Číslo výrobce 7100104331
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyberte si vynikající přesné výsledky s flexibilním systémem brusný kotouč 3M™ Hookit™. Naše kotouče jsou vhodné pro strojní nebo ruční použití – při mokrém nebo suchém broušení. Dodávají odstranění materiálu konvenčního abraziva s dodatečnou deformovatelností a větší flexibilitou pro minimalizaci rizika broušení. Jsou přesně potaženy vysoce kvalitními minerály a pryskyřicemi a nabízejí dlouhotrvající výkon při broušení plniv a odstraňování vad při práci na kvalitě povrchu. Díky našemu upevňovacímu systému Hookit™ lze čočky rychle měnit a používat po dlouhou dobu.

Výhoda:

  • Vysoká flexibilita a deformovatelnost
  • Špičková kvalita zajišťuje konzistentní, rovnoměrnou kvalitu povrchu pro každou aplikaci
  • Snížené riziko mletí tenkými povrstvené povrchy
  • K dispozici v různých velikostech zrnitosti pro vynikající přesné výsledky
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu a optimalizuje životnost okna

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku