Bezpečnostní přilba 3M™ G3000NUV-R-OR, syntetická svařovací , reflexní proužky, oranžová barva

Artiklové číslo: 7100103588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100103588
EAN / GTIN 04054596223639
Číslo výrobce 7100103588
L-číslo L01110 834
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní přilba 3M™ řady G3000 poskytuje ochranu hlavy pro nepříznivé podmínky použití. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočenou hlavou (zezadu dopředu). Bezpečnostní přilba je k dispozici se zapínáním pinlock nebo ráčna a plastovou nebo koženou miskou. Má mírně zaoblený design, který poskytuje dobré zorné pole a zabraňuje zamotání kabelů nebo větví. Je také k dispozici jako provedení s ventilačními otvory rozloženými na širokou oblast, poskytující maximální proudění vzduchu pro lepší pohodlí. Krátký okraj umožňuje lepší viditelnost směrem nahoru a snímač 3M™ Uvicator™ vás informuje, když byla vaše přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit. Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorech lépe vidět. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočeným hlavovým popruhem (zezadu dopředu) a elektricky izolované verze splňují požadavky normy EN 50365:2002 pro použití v nízkonapěťových systémech

Výhoda:

  • Ochranná přilba pro nepříznivé podmínky, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
  • Snímač Uvicator™ 3M™ vás informuje, zda byla vaše ochranná přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
  • Mírně zaoblený design, který zabraňuje zamotání kabelů nebo větví
  • Větrací otvory jsou rozmístěny na velké ploše a poskytují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí
  • Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo možné zajistit lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorech. Krátká obrazovka umožňuje lepší výhled nahoru
  • Krátká obrazovka umožňuje lepší zobrazení
  • K dispozici jsou možnosti tisku značek a loga
  • Vyměnitelná mikiny z kůže nebo plastu
  • Volitelně k dispozici s držákem lampy
  • Schváleno pro použití při teplotě –30 °C.
  • K dispozici ve 8 standardních barvách (bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, černá, hi-víz zelená)

Doporučení:

  • Stavebnictví, zemědělství